アニマルスツール キュートサイズ

アニマルスツール キュートサイズ - 不二貿易アニマルスツール キュートサイズ - 不二貿易アニマルスツール キュートサイズ - 不二貿易アニマルスツール キュートサイズ - 不二貿易アニマルスツール キュートサイズ - 不二貿易アニマルスツール キュートサイズ - 不二貿易アニマルスツール キュートサイズ - 不二貿易アニマルスツール キュートサイズ - 不二貿易
材質構造部材:合板、脚部:天然木[ラッカー塗装]、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム座面高さ(mm)270内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378549716742ダイナソー グリーン750×350×4302.8
7,625
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0378550616743ゾウ ライトグレー510×240×2702.6
7,625
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
0378551516744カバ ダークグレー500×330×2702
7,625
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする