不二貿易
木製ベッドフレーム ヘーゼル
色
ブラック
材質
表面材:合成樹脂化粧繊維板/プリント紙化粧繊維板(3Dシート)/積層合板
床面高さ(mm)
230
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785576
16805
160
55
ダブル
1420×2055×820
¥
52,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785558
16803
80
39
シングル
990×2055×820
¥
38,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785567
16804
120
45
セミダブル
1220×2055×820
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。