曜日別特売

チェストベッド クアドラ 4杯引出

チェストベッド クアドラ 4杯引出 - 不二貿易チェストベッド クアドラ 4杯引出 - 不二貿易チェストベッド クアドラ 4杯引出 - 不二貿易チェストベッド クアドラ 4杯引出 - 不二貿易チェストベッド クアドラ 4杯引出 - 不二貿易チェストベッド クアドラ 4杯引出 - 不二貿易チェストベッド クアドラ 4杯引出 - 不二貿易チェストベッド クアドラ 4杯引出 - 不二貿易
材質表面材:合成樹脂化粧繊維板/プリント紙化粧繊維板(3Dシート)/積層合板質量(kg)96耐荷重(kg)100床面高さ(mm)400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×990×855内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03785585168061002100×990×855ナチュラル
81,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785594168071002100×990×855ブラウン
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする