不二貿易
木製ベッドフレーム アルベロ 引出2杯
色
グレー
材質
表面材:合成樹脂化粧繊維板/プリント紙化粧繊維板(3Dシート)/積層合板
床面高さ(mm)
240
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785619
16809
2110×1225×820
80
-
¥
77,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785610
16808
2110×995×820
70
シングル
¥
67,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。