不二貿易
収納スツール 30cm ウール調
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル/不織布、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
1.5
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×55
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785664
28093
リーフグリーン
310×310×300
1.5
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785655
28092
アイボリー
310×310×300
1.5
¥
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。