曜日別特売

掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25

掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25 - 不二貿易掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25 - 不二貿易掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25 - 不二貿易掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25 - 不二貿易掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25 - 不二貿易掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25 - 不二貿易掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25 - 不二貿易掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25 - 不二貿易
(2件のレビュー)
電波時計温度計/湿度計外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×43×255質量(kg)0.4材質ポリスチレン/ガラス表示方式アナログ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378580428198NA
1,925
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0378582028199BR
1,925
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03785804
2024-09-01
用途: 視認性重視

商品説明にはありませんが連続秒針の時計です。
大きくて視認性良好、値段も手ごろ、作りにも不満はありません。
「やや満足」としたのはできればステップ秒針が良かった。商品説明には大きさ/重さ/材質のみ、この安さならステップ秒針かもしれないと買ってみたが当てがハズレた。この価格でも連続秒針なんだな~。より充実した商品情報の掲載を望みます

対象商品 : 03785804
2024-05-13
用途: 作業場の掛け時計として
製造業

電池を変えても時間が遅れる。
1日に30分くらい遅れるので時計としての機能を果たさない。
盤面の透明なカバーはペラペラですぐに外れてしまった。外枠の木の模様の部分もペラペラ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする