不二貿易
オフィスチェア ライカ
材質
構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
5.4
キャスター
あり
肘掛
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×485×770~865
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785829
37902
BK
770~865
410~505
5.4
¥
10,075
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785838
37903
DGY
770~865
410~505
5.4
¥
10,075
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785847
37904
LGY
770~865
410~505
5.4
¥
10,075
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。