曜日別特売

ハイバックアームアップチェア ブレンダ

ハイバックアームアップチェア ブレンダ - 不二貿易ハイバックアームアップチェア ブレンダ - 不二貿易ハイバックアームアップチェア ブレンダ - 不二貿易ハイバックアームアップチェア ブレンダ - 不二貿易ハイバックアームアップチェア ブレンダ - 不二貿易ハイバックアームアップチェア ブレンダ - 不二貿易ハイバックアームアップチェア ブレンダ - 不二貿易ハイバックアームアップチェア ブレンダ - 不二貿易

ハイバックの背もたれは、全面メッシュで通気性もよく首までしっかり支えてくれます。
カーブを描いた背もたれは、背中のラインにフィット。自然にS字の形になり、背筋が伸びることで正しい姿勢へ促します。
ポリエステル生地に肉厚8cmのウレタンフォームを使用した座面は包み込まれるような座り心地で、長時間の作業をサポート。
レバーを引くとロッキングの切り替えが可能です。またロッキングの固さはつまみで調整できるので、自分好みでリラックスできます。
肘掛けは上げ下げできるので、使わないときはアームを上げてデスク下にすっきり収納できます。
ガス圧昇降式で、無段階で高さ調整が可能。座面の高さは43.5~51cmと身長やデスクの高さに合わせてお使いいただけます。

材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)12キャスターあり肘掛あり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×685×1070~1145内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03785856379051070~1145435~51012BK
28,750
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月11日
03785865379061070~1145435~51012GY
28,750
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785874379071070~1145435~51012KH
28,750
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする