曜日別特売

オフィスチェア パベル

オフィスチェア パベル - 不二貿易オフィスチェア パベル - 不二貿易オフィスチェア パベル - 不二貿易オフィスチェア パベル - 不二貿易オフィスチェア パベル - 不二貿易オフィスチェア パベル - 不二貿易オフィスチェア パベル - 不二貿易オフィスチェア パベル - 不二貿易
材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)9.7キャスターあり肘掛あり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×600×870~945背タイプハイバック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378589037908GY870~945410~4859.7
23,525
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378589937909BE870~945410~4859.7
23,525
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378590837910GR870~945410~4859.7
23,525
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【不二貿易(Fujiboeki)】 オフィスチェア パベル ~働くオンナのオフィスチェア~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする