不二貿易
パンダ B3851-39(82479)
材質
構造部材:金属(鋼)/合板、張り材:ポリエステル/綿
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
(座面)80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×900×530
適合年齢(歳)
8以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03786039
47304
ホワイト/ブラック
350×900×530
3.5
¥
16,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません