不二貿易
シエロ(cielo) リビングサイドボード
幅(mm)
965
奥行(mm)
290
高さ(mm)
760
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
965×290×760
質量(kg)
22.9
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板
色
ブラウン
段数
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03786118
68662
¥
28,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません