曜日別特売

シエロ(cielo) リビングキャビネット

シエロ(cielo) リビングキャビネット - 不二貿易シエロ(cielo) リビングキャビネット - 不二貿易シエロ(cielo) リビングキャビネット - 不二貿易シエロ(cielo) リビングキャビネット - 不二貿易シエロ(cielo) リビングキャビネット - 不二貿易シエロ(cielo) リビングキャビネット - 不二貿易シエロ(cielo) リビングキャビネット - 不二貿易シエロ(cielo) リビングキャビネット - 不二貿易
幅(mm)855奥行(mm)290高さ(mm)710外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×290×710質量(kg)23.9材質表面材:プリント紙化粧繊維板ブラウン段数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378612768663
30,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする