曜日別特売

シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付)

シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付) - 不二貿易シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付) - 不二貿易シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付) - 不二貿易シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付) - 不二貿易シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付) - 不二貿易シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付) - 不二貿易シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付) - 不二貿易シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付) - 不二貿易
材質表面材:プリント紙化粧繊維板幅(mm)1020高さ(mm)420奥行(mm)510外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×510×420内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03786136686641020×510×42022.1
22,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする