不二貿易
シエロ(cielo) TV台180cm(引出付)
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板
耐荷重(kg)
50
幅(cm)
178
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1780×390×460
質量(kg)
29.6
色
ブラウン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03786170
68667
¥
31,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
1
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
沖縄地方
1
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
1
お送りできません