曜日別特売

イームズ パッチワークシェルチェア

イームズ パッチワークシェルチェア - 不二貿易イームズ パッチワークシェルチェア - 不二貿易イームズ パッチワークシェルチェア - 不二貿易イームズ パッチワークシェルチェア - 不二貿易イームズ パッチワークシェルチェア - 不二貿易イームズ パッチワークシェルチェア - 不二貿易イームズ パッチワークシェルチェア - 不二貿易イームズ パッチワークシェルチェア - 不二貿易
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×460×820座面高さ(mm)440質量(kg)3.2内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378629470584RD構造部材(座面/背面):ポリプロピレン、構造部材(脚部):天然木、表面加工(脚部):ラッカー塗装張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378631970586MIX構造部材(座面/背面):ポリプロピレン、構造部材(脚部):天然木、表面加工(脚部):ラッカー塗装張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378633770588YE構造部材(座面/背面):ポリプロピレン、構造部材(脚部):天然木、表面加工(脚部):ラッカー塗装張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378631070585GRPP/ポリエステル/天然木、構造部材(座面/背面):ポリプロピレン、構造部材(脚部):天然木、表面加工(脚部):ラッカー塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378632870587BL構造部材(座面/背面):ポリプロピレン、構造部材(脚部):天然木、表面加工(脚部):ラッカー塗装張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378634670589BK/WH構造部材(座面/背面):ポリプロピレン、構造部材(脚部):天然木、表面加工(脚部):ラッカー塗装張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする