不二貿易
FIT収納付きTVボード
材質
表面材:プリント紙化粧パーティクルボード、構造部材(支柱):ポリプロピレン
耐荷重(kg)
25
幅(cm)
119
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1190×395×403
質量(kg)
20
色
ブラウン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03786486
70696
¥
10,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません