不二貿易
EZBOワイヤーラック2段 40幅
色
ミドルブラウン
材質
構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×310×387
質量(kg)
3.3
耐荷重(kg)
(棚板1枚)10kg
棚板数(枚)
2
棚板厚さ(mm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03786504
77538
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません
商品説明動画
【不二貿易(Fujiboeki)】 ezbo - イジボ - 簡単組み立てワイヤーラック
参考になった