曜日別特売

EZBOワイヤーラック4段 40幅

EZBOワイヤーラック4段 40幅 - 不二貿易EZBOワイヤーラック4段 40幅 - 不二貿易EZBOワイヤーラック4段 40幅 - 不二貿易EZBOワイヤーラック4段 40幅 - 不二貿易EZBOワイヤーラック4段 40幅 - 不二貿易EZBOワイヤーラック4段 40幅 - 不二貿易EZBOワイヤーラック4段 40幅 - 不二貿易EZBOワイヤーラック4段 40幅 - 不二貿易

木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。
また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
見せる収納としても楽しめるオープンラック。
背面がないので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
収納スペースは幅40×奥行30×高さ31cmで、A4サイズもしっかり収納できます。
背板のないデザインで圧迫感がないので、お部屋の仕切りにもなります。
高さ約103.9cmと、最上段も使いやすいコンパクトサイズ。
椅子に座って手が届く高さなので、デスクとの組み合わせもOK。

オークナチュラル材質構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×310×1039質量(kg)7.1耐荷重(kg)(棚板1枚)10kg棚板数(枚)4棚板厚さ(mm)15内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378674877562
6,750
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする