不二貿易
BBQテーブル&ベンチセット コンロスペース付 NA
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×650
座面高さ(mm)
380
質量(kg)
24.5
材質
構造部材:天然木(杉)、表面加工:ラッカー塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03786836
84524
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません