曜日別特売

バネ脚折り畳みカラーベンチ

バネ脚折り畳みカラーベンチ - 弘益バネ脚折り畳みカラーベンチ - 弘益バネ脚折り畳みカラーベンチ - 弘益

衝撃などによる脚の折り畳みが起こりにくいバネ脚を使用した折り畳みができるカラーベンチです。

材質座:樹脂成型品(ブルー) 脚:スチール(26mm)使用場所屋外対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03793617FB-3S(BL)1805×415×701805×415×400
55,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03793626FB-4S(BL)1505×415×701505×415×400
50,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする