曜日別特売

冷凍冷蔵庫 162L

冷凍冷蔵庫 162L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L - アイリスオーヤマ

冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。

定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62寸法(mm)約474×535×1496質量(g)40000材質鋼板、PS、ガラス等性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5年間消費電力量(kWh/年)285省エネ基準達成率(%)101コード長さ(m)約1.8冷却方式直冷式保証期間お買い上げ日より1年間幅(mm)474内容量1台
注意
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03796837IRSE-16A-CWホワイト
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03796846IRSE-16A-HAグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする