曜日別特売

分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合

分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 - アイリスオーヤマ分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 - アイリスオーヤマ分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 - アイリスオーヤマ分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 - アイリスオーヤマ分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 - アイリスオーヤマ分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 - アイリスオーヤマ分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 - アイリスオーヤマ

1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

ブラック寸法(mm)約225×280×220質量(g)4400材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)800、【IH調理器】1000最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合)区分A年間消費電力量(kWh/年)52消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時)コード長さ(m)約1.5付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03796934RC-IM30-B
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする