曜日別特売

グリル鍋 1枚プレート

グリル鍋 1枚プレート - アイリスオーヤマグリル鍋 1枚プレート - アイリスオーヤマグリル鍋 1枚プレート - アイリスオーヤマグリル鍋 1枚プレート - アイリスオーヤマグリル鍋 1枚プレート - アイリスオーヤマ

持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。

消費電力(W)1300電源コード(m)約1.8温度調節範囲(℃)保温~約250ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)質量(g)2800材質ポリプロピレン、PF電源(V)AC100(50/60Hz共用)種類深なべ質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)保証期間お買い上げ日より1年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03797090IGU-B1-B
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする