曜日別特売

グリルなべ 3枚プレート

グリルなべ 3枚プレート - アイリスオーヤマグリルなべ 3枚プレート - アイリスオーヤマグリルなべ 3枚プレート - アイリスオーヤマグリルなべ 3枚プレート - アイリスオーヤマグリルなべ 3枚プレート - アイリスオーヤマグリルなべ 3枚プレート - アイリスオーヤマグリルなべ 3枚プレート - アイリスオーヤマグリルなべ 3枚プレート - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。

消費電力(W)900電源コード(m)約1.7温度調節範囲(℃)保温~約250寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100質量(g)2200材質アルミ、ポリプロピレン、PF電源(V)AC100(50/60Hz共用)質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8保証期間お買い上げ日より1年間容量(L)深なべ/3.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03797135IGU-P3-Hライトグレー
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
03797144IGU-P3-Dオレンジ
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-04
用途: 皆が集まって囲んで食べる時
飲食業

たこ焼きと時が盛り上がりました、友人の希望でもう一台必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする