曜日別特売

ポップアップトースター

ポップアップトースター - アイリスオーヤマポップアップトースター - アイリスオーヤマポップアップトースター - アイリスオーヤマポップアップトースター - アイリスオーヤマポップアップトースター - アイリスオーヤマ

キッチンに馴染むステンレス調デザインのポップアップトースターです。ハイパワー火力で表面はカリッと、中はふっくらとした美味しいトーストが焼き上がります。焼き色調節ダイヤル付き(1~7)でお好みの焼き加減が設定できます。冷凍保存したパンや冷めてしまったトーストの温め直しも可能です。

ホワイト寸法(mm)約154×280×187質量(g)1400材質ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)850コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パン投入口】約32×135×119適合サイズ【パン】4~8枚切り(山切りパン非対応)モード【調理モード】冷凍パン・再加熱・取消保証期間お買い上げ日より1年間仕様【焼き色調節】無段階(1~7)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03797187IPT-850-W
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする