曜日別特売

PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW

PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
(4件のレビュー)

カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。
豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。

用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事形状ローカット材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革(マイクロファイバー)靴タイプスニーカー種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底甲被タイプ紐タイプ内容量1足
注意
※マイクロファイバー スエード生地は素材の性質上、多少の色落ち、色移りは避けられません。予めご了承ください。
※濡れた状態は色移りが起こしやすくなるため、濡れた場合は長時間放置せず、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
※生地、また雑貨類と長時間わたる接触や、保管環境(湿度、温度、圧力)により、素材の色移りが発生致しますので十分ご注意ください。
※アッパーの汚れは、日陰で十分乾かしてからブラシ等で毛並みを整えるようにブラッシングをして落としてください。
※強い力でブラッシングはお控えください。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0379732764.215.023ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379733664.215.023.5ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379734564.215.024ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379735464.215.024.5ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379737064.215.025ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
0379737964.215.025.5ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
0379738864.215.026ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379739764.215.026.5ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379740664.215.027ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379741564.215.028ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379742464.215.029ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379744064.215.030ブラック
オープン
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0379765064.218.023グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379765964.218.023.5グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379766864.218.024グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379767764.218.024.5グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379768664.218.025グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379769564.218.025.5グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379770464.218.026グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379772064.218.026.5グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
0379772964.218.027グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379773864.218.028グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
0379774764.218.029グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
0379775664.218.030グレー
オープン
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0379744964.216.023ネイビー
オープン
取扱い終了
0379745864.216.023.5ネイビー
オープン
取扱い終了
0379746764.216.024ネイビー
オープン
取扱い終了
0379747664.216.024.5ネイビー
オープン
取扱い終了
0379748564.216.025ネイビー
オープン
取扱い終了
0379749464.216.025.5ネイビー
オープン
取扱い終了
0379751064.216.026ネイビー
オープン
取扱い終了
0379751964.216.026.5ネイビー
オープン
取扱い終了
0379752864.216.027ネイビー
オープン
取扱い終了
0379753764.216.028ネイビー
オープン
取扱い終了
0379754664.217.023キャメル
オープン
取扱い終了
返品不可
0379755564.217.023.5キャメル
オープン
取扱い終了
返品不可
0379756464.217.024キャメル
オープン
取扱い終了
0379758064.217.024.5キャメル
オープン
取扱い終了
返品不可
0379758964.217.025キャメル
オープン
取扱い終了
返品不可
0379759864.217.025.5キャメル
オープン
取扱い終了
0379760764.217.026キャメル
オープン
取扱い終了
0379761664.217.026.5キャメル
オープン
取扱い終了
0379762564.217.027キャメル
オープン
取扱い終了
0379763464.217.028キャメル
オープン
取扱い終了
0379776564.219.025ブルー
オープン
取扱い終了
0379777464.219.025.5ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
0379779064.219.026ブルー
オープン
取扱い終了
0379779964.219.026.5ブルー
オープン
取扱い終了
0379780864.219.027ブルー
オープン
取扱い終了
0379781764.219.028ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 通勤・仕事
東日本タイル株式会社

安全靴でもスニーカーに見えてとてもカッコ良いですそしてそのまま仕事場で履いています

2025-02-20
用途: 可愛いです
滝之台電機工業株式会社

当社社員はモノタロウさんのサイトを見て、スポーツメーカーの安全靴を購入希望してきます。数種類の中から好みのものを選べるので、テンションがあがるそうですよ。尚、流石にメーカーが出している靴なので履きごごちもいいそうです。以前より値上げは仕方無いのかもしれませんね

1が参考にしています
対象商品 : 03797729
2023-01-13
用途: DIY作業
その他業種

スニーカー風のデザインで使い易いので気に入りました。丈夫な感じで長持ちしてくれそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 03797634
2024-03-20
用途: 自動車整備
キヨカワオート自動車・二輪車・自転車関連業

晴れの日はスニーカーのように快適です。が、雨や雪の日、洗車など靴が濡れるであろう日には浸透し靴下濡れます。靴も重くなります。防水スプレーも何度もしましたが駄目でした。
デザインがかわいいだけに残念です。オールマイティーに履きたい方にはお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする