曜日別特売

【名入れ】蘭牛認印12mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】蘭牛認印12mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド

宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用
いただけます。
急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。
素材/アセチ
刻印は苗字に限ります。
どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。
大き目のサイズ(12mm)

用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印・銀行印オーダー方法WEBオーダー全長(mm)60径(Φmm)12タイプ姓のみ文字数最大:3書体古印体のみグレーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
※捺印が終われば印面をティッシュで朱肉を拭き取りましょう
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03871220-
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1につき¥900/税込¥990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする