ノーブランド
【名入れ】チタン15mmオーダー品実印 ハンコ・印鑑のオーダー
チタン素材で作られた硬度が高く、融点も高いので燃えにくい素材欠けにくく、摩耗しない
火災にも強い素材
タイプ
フルネーム
または姓か名前
書体
【お選びいただけます】
印相体・篆書体・古印体
※2本同時のご注文の場合同じ書体に仕上がります
用途
住宅を購入やマンションの契約・自動車の購入等印鑑証明が必要になる為役所で印鑑証明を取得していただく為に必要な印鑑。 実印
オーダー方法
WEBオーダー
全長(mm)
60
径(Φmm)
15
色
グレー
付属品
ケース付
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
※捺印が終われば印面をティッシュで朱肉を拭き取りましょう
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03871238
-
最大6文字
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990