ノーブランド
【名入れ】簡単オーダー チタングリーン12mm丸
印面は頑丈なチタン素材、ボディはシンチュウとアコヤ貝を職人によって装飾したアクリル樹脂で、鮮やかなカラーをかもしだしています。
丈夫な印面なので欠けたり、摩耗はまずありません
書体
【お選びいただけます】
印相体・篆書体・古印体
※2本同時のご注文の場合同じ書体に仕上がります
用途
銀行で振込や引き落としするのに銀行印で口座を作る時に必要となります。 銀行印
オーダー方法
WEBオーダー
全長(mm)
60
径(Φmm)
12
タイプ
姓or名前
色
グリーン
付属品
ケース付
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
※捺印が終われば印面をティッシュで朱肉を拭き取りましょう
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03871290
-
最大3文字
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990