LEC(レック)
純水99%手口ふき サンリオ ノンアルコール
99%が純水でできた、手口ふき・ウエットティッシュです。
小さなお子様にもやさしい柔らかいシートです。
パラベン・アルコール・香料・PG(プロピレングリコール)不使用。
用途
手口ふき
成分
水、チャ葉エキス、BG、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド
柄
サンリオ
シートサイズ(mm)
180×140
材質
ポリエステル・レーヨン
商品タイプ
携帯用
内容量
1袋(60枚×3セット)
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないで下さい。
※お肌に異常やお肌に合わない場合は使用をやめて下さい。
※直射日光の当たる場所や高温・低温になる場所には保管しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03798018
E01110
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください