ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-N

ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-N - GOODGOODS(グッド・グッズ)

安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。
明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。
ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。
リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。

用途照明に。効率ライト:20W、ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)2000照射角度(°)120点灯時間(時間)約6以上使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP66コードライトTK-16ML分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)146×124×10寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47内容量1台
注意
※専用充器CHG-4Bは別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03799497TYH-16M-N
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする