スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付

スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 - TOEX(LIXIL)
寸法(Φmm)48.6タイプF48型ポール径(Φmm)48.6内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様・用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03800005LNF08標準/フタ付・キー無し
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800014LNF10鎖内蔵/フタ付・キー無し
38,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800030LNF12鎖内蔵受/フタ付・キー無し
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800039LNF13標準/フタ付・南京錠式
30,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800048LNF14鎖内蔵/フタ付・南京錠式
42,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800057LNF15鎖内蔵受/フタ付・南京錠式
30,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする