曜日別特売

スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体

スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 - TOEX(LIXIL)
ポール径(Φmm)60.5内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
仕様・用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03800985LNT11700700×650固定式用・取外し式フタなし用兼用
66,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800994LNT12750750×800固定式用・取外し式フタなし用兼用
66,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801010LNT1310001000×650固定式用・取外し式フタなし用兼用
67,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801019LNT1415001500×650固定式用・取外し式フタなし用兼用
80,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801028LNT1520002000×650固定式用・取外し式フタなし用兼用
109,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801037LNT23700700×650取外し式フタ付用
66,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801046LNT24750750×800取外し式フタ付用
66,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801055LNT2510001000×650取外し式フタ付用
67,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801064LNT2615001500×650取外し式フタ付用
80,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801080LNT2720002000×650取外し式フタ付用
109,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801089LNU61700700×650固定式用・取外し式フタなし用兼用
18,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801098LNU62750750×800固定式用・取外し式フタなし用兼用
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801107LNU6310001000×650固定式用・取外し式フタなし用兼用
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801116LNU6415001500×650固定式用・取外し式フタなし用兼用
28,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801125LNU6520002000×650固定式用・取外し式フタなし用兼用
37,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801134LNU73700700×650取外し式フタ付用
18,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801150LNU74750750×800取外し式フタ付用
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801159LNU7510001000×650取外し式フタ付用
22,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801168LNU7615001500×650取外し式フタ付用
28,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03801177LNU7720002000×650取外し式フタ付用
37,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする