曜日別特売

炊飯器

炊飯器 - タイガー魔法瓶

マイコンながらもふっくらおいしく炊けるコンパクトジャー炊飯器

最大炊飯量3合(0.54L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×27.8×19.2質量(kg)2.7加熱方式釜包みヒーター最大消費電力(W)350区分E(最大炊飯容量)年間消費電力量(kWh/年)39消費電力量(Wh)90.1(1回当りの炊飯時)、13.0(1時間当りの保温時)高さ(cm)38.5(ふた開き時)本体質量(kg)2.7省エネ基準達成率(%)100モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/冷凍ご飯/無洗米/炊込み/玄米/おこわ/クッキング高温/クッキング低温/パン発酵/パン焼き保証期間1年(内なべ)機能【内なべ】遠赤黒特厚釜/内なべ約3mm/内なべ洗米OK、【便利/使いやすさ】クリア液晶(グレー)/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示/12時間保温、【お手入れやすさ】お手入れ部品2点/フラット天面パネル/お手入れシボフレーム/内ぶたディンプル加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03870705JBS-A055 KMマットブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
03870714JBS-A055 WMマットホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03870714JBS-A055 WM68036030JBS-G055WMJBS-A055 WM マイコンジャー炊飯器 3合炊き タイガー魔法瓶 68036030マイコンジャー炊飯器 3合炊きタイガー魔法瓶1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする