ヘッジトリマー

ヘッジトリマー - シングウ(新宮商行)
排気量(mL)21.2刃長(cm)71刈り幅(mm)有効590刃の種別刈刃:片刃燃料タンク容量(cc)370使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)質量(kg)4.7仕様茶受板:標準装備内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86763417HX-750
83,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする