バッテリースイッチ サイドターミナル

バッテリースイッチ サイドターミナル - マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナル - マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナル - マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナル - マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナル - マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナル - マリンテック

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付け
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用
バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:9.5mm
サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など

許容電流(A)最大750/連続250電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:9.5(3/8インチ)寸法(mm)93×80×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518308BS-3b
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする