曜日別特売

水のう君Ⅱ 1mセット(10枚セット)

水のう君Ⅱ 1mセット(10枚セット) - 総合サービス水のう君Ⅱ 1mセット(10枚セット) - 総合サービス

水害時、土を用意しにくい都市部などで活躍する水のう。片付けが簡単で、破れにくい高強度極厚素材なので複数回使用できます。セット内の土のう袋に水のう袋を入れると設置しやすくなり、さらに防水シートや止水クッションを使用すれば効果が高まります。

セット内容水のう袋 10枚、防水シート1.8m 1枚、止水クッション1m 1枚、保護用土のう袋 10枚、防水テープ20m 1本ケース寸法(mm)250×385×195質量(kg)約2.3材質水のう袋:ナイロン・ポリエステル寸法(mm)水のう袋:350×500(1枚)容量(L)水のう袋::約10内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03872060BD-602
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする