東京都葛飾福祉工場
非常持出袋〈ビッグリュック〉
日本防炎協会認定品。リュックサック式。
寸法(mm)
約480×495×185
材質
表面加工(片面):アルミ粉末入り合成ゴム、基布:ポリエステル100%
質量(g)
約650
容量(L)
約33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03872087
8045
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください