エピスタプロプル
やさしいウェットティッシュ ピロータイプ
無香料・大判厚手シート。メイク落とし、全身お風呂代わりに、デリケートなお肌にも使えます。全身拭ける。ノンアルコールで低刺激。口腔ケア、感染予防にも。
横幅(mm)
205
奥行(mm)
130
高さ(mm)
35
質量(g)
220
保存期間(年)
化粧品類3(メーカー保証5)
内容量
1箱(30枚×50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03872105
-
¥
32,350
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620