曜日別特売

やさしいウェットティッシュ ピロータイプ Type-C

やさしいウェットティッシュ ピロータイプ Type-C - エピスタプロプル

無香料・大判厚手シート。メイク落とし、全身お風呂代わりに、デリケートなお肌にも使えます。灼熱から極寒まで、過酷な環境下でも乾きにくい為、車載可能。全身拭ける。ノンアルコールで低刺激。口腔ケア、感染予防にも。

横幅(mm)205奥行(mm)130高さ(mm)25質量(g)186保存期間(年)化粧品類3内容量1箱(25枚×60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03872139-
41,880
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥4,200/税込¥4,620
離島数量1につき¥4,200/税込¥4,620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする