ユカロック7000(水性・2液セット品)

ユカロック7000(水性・2液セット品) - ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品) - ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品) - ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品) - ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品) - ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品) - ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品) - ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品) - ロックペイント

水性2液型ウレタン床用塗料(艶有)

用途学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場適合下地:屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面危険物の類別非危険物内容量1セット(15kg)
注意
※硬化剤混合後1.5時間以内に使用してください(23℃)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
特性
使用場所
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03871554082-7102-01しろ-耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871570082-7119-01グレー-耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871579082-7217-01みどり-耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871588082-7220-01ディープグリーン-耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871597082-7102-11モスグリーン-耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18508107082-7102-11しろ学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18508116082-7119-11グレー学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18508125082-7217-11みどり学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18508134082-7220-11ディープグリーン学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18508150082-7221-11モスグリーン学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場耐久・耐摩耗屋内/屋外
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする