LRC90PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)

LRC90PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) - ヤマト・インダストリー

前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。
3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。
上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。
工具を使わず、簡単に取付可能!
締め金具は横スライド方式にて取付。
LRC90-PG(WG)は2色仕様。(本体はグリーン/ダブルゲートはアイボリー)
メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。

質量(kg)71.0本体:グリーン/ダブルゲート:アイボリー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ鉄ジョイント外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×1035×1449間口(mm)外寸/内寸1100/1030奥行(mm)外寸/内寸1100/1035高さ(mm)外寸/内寸1700/1449外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700積載荷重N(kgf)500内容量1台
関連資料:(0.29MB)
注意
LRC90-PG(WG)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03872200LRC90-PG(WG)500
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする