二液硬化型 変成シリコーン系 弾性シール材

二液硬化型 変成シリコーン系 弾性シール材 - 日東化成工業

プラシールS-1は、樹脂管と高温環境下で長時間接触する箇所に使用いただけます。耐熱性優秀(硬化後110℃X1000時間の環境下に於いても収縮やひび割れ、スランプ等がないため、高温箇所でのシールに最適です。硬化後も一定の弾力性を維持しますので、振動追従が懸念される箇所に最適です。本製品は防水性IP44(人体・固物に対する保護等級4、水の浸入に対する保護等級4)の試験に合格しています作業簡単な等量配合(A剤とB剤を混ぜ合わせて硬化します。配分は1:1の割合ですので、誰でも簡単に取り扱い可能です。またパテ状ですので、たれる心配も少なく、壁面使用や巻きつけ施工も可能です。高い難燃性(UV-94 V-0相当)

用途樹脂製配管・給湯配管・蒸気配管まわりのシールとして。太陽光発電システム内の配管貫通箇所のシールとして。色調グレー(基剤/青 硬化剤/オレンジ)荷姿基剤75g・硬化剤75g比重1.7混合比1:1可使時間(時間)1硬化時間(時間)目安:48硬度(HAD)54内容量1箱(10パック×2セット)
注意
※施工面を充分に清掃・乾燥のうえご使用ください。
※低温環境時には、硬化しにくい場合がございます。
※作業時保護手袋・保護メガネ等をご着用ください。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※高温多湿を避け、冷暗所で保管してください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03872690S-1
27,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする