Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】

Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 - アタックベース

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)

用途作業着種別ベスト機能発熱バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0387553560000ブラックナイロン100S563994
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387559660000メイサイポリエステル100S563994
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387560560000メイサイポリエステル100M5841100
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387563960000メイサイポリエステル1003L6647118
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387564860000メイサイポリエステル1005L6951128
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387554460000ブラックナイロン100M5841100
オープン
取扱い終了
0387556060000ブラックナイロン100L6043106
オープン
取扱い終了
0387556960000ブラックナイロン100LL6345112
オープン
取扱い終了
0387557860000ブラックナイロン1003L6647118
オープン
取扱い終了
0387558760000ブラックナイロン1005L6951128
オープン
取扱い終了
返品不可
0387561460000メイサイポリエステル100L6043106
オープン
取扱い終了
返品不可
0387563060000メイサイポリエステル100LL6345112
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする