曜日別特売

Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】

Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 - アタックベース

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。首裏熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。高温(45℃~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。

用途作業着種別ベスト混率(%)ナイロン100バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200機能防寒内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0387577940050ネイビーS573694
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387578840050ネイビーM593896
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387584040050ブラックS573694
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387587640050ブラック3L6544112
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387579740050ネイビーL6240100
オープン
取扱い終了
返品不可
0387580640050ネイビーLL6242106
オープン
取扱い終了
返品不可
0387581540050ネイビー3L6544112
オープン
取扱い終了
返品不可
0387582440050ネイビー5L6547120
オープン
取扱い終了
返品不可
0387584940050ブラックM593896
オープン
取扱い終了
返品不可
0387585840050ブラックL6240100
オープン
取扱い終了
返品不可
0387586740050ブラックLL6242106
オープン
取扱い終了
返品不可
0387588540050ブラック5L6547120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする