曜日別特売

Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】

Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 - アタックベースWスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 - アタックベース

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。衿周り熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。裏アルミ仕様で保温性抜群。高温(45℃~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。

用途作業着種別ベスト機能防寒バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0387589450000グレーポリエステル100S563994
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387593750000グレーポリエステル1003L6647118
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387594650000グレーポリエステル1005L6851128
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387595550000ブラックナイロン100 胸部防風素材:ポリエステル100S563994
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387591050000グレーポリエステル100M5841100
オープン
取扱い終了
返品不可
0387591950000グレーポリエステル100L6043106
オープン
取扱い終了
0387592850000グレーポリエステル100LL6345112
オープン
取扱い終了
0387596450000ブラックナイロン100 胸部防風素材:ポリエステル100M5841100
オープン
取扱い終了
返品不可
0387598050000ブラックナイロン100 胸部防風素材:ポリエステル100L6043106
オープン
取扱い終了
0387598950000ブラックナイロン100 胸部防風素材:ポリエステル100LL6345112
オープン
取扱い終了
0387599850000ブラックナイロン100 胸部防風素材:ポリエステル1003L6647118
オープン
取扱い終了
0387600750000ブラックナイロン100 胸部防風素材:ポリエステル1005L6851128
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする