アタックベース
ヒートオーバーフット【バッテリーセット】
指先周り熱線配置。55℃の温度で5時間稼働。靴下の上から着用してください。
用途
作業着
色
ブラック
機能
発熱
混率(%)
綿78・ポリ18・PU 4 底面パイル素材
丈(cm)
28
バッテリー電圧(V)
7.4
バッテリー容量(mAh)
3000
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03876095
450080
M(24.5~26.0cm)
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03876104
450080
L(26.0~28.0cm)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください