GOODGOODS(グッド・グッズ)
5.0V充電器(YC-02W/YC-06H/YC-N7B対応)ZC02-S
過充電保護設置・ショート保護機能が搭載されています。
用途
充電器に。
外径×内径(Φmm)
コネクタ:3.5×1.35
ケーブル長(m)
1.25
出力電圧(V)
5.0/1200mA
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
YC-02W/YC-06H/YC-N7B/YC-19P/YC-13H/YC-W7S/YC-95R/YC-K6W/HL-50TR
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03876120
ZC02-S
コネクタ:93
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません