油に強く耐久性のあるニトリルゴム製です。素手感覚に近く、フィット感に優れています。左右兼用で無駄なくご使用いただけます。表面にシワ加工を施しております。

用途機械整備・各種メンテナンス作業機能耐久性ブラック入数(枚)50粉有無粉なし材質ニトリルゴム全長(cm)約24厚さ(mm)約0.14内容量1箱(50枚)
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には、膨張や浸透する恐れがありますので使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03876138191284S約7.8約17
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03876147190891M約8.5約19
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03876156190892L約8.8約21
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03876165190893LL約9約23
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする