曜日別特売

QiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト

QiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト - MAXEVISQiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト - MAXEVISQiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト - MAXEVISQiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト - MAXEVISQiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト - MAXEVISQiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト - MAXEVISQiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト - MAXEVISQiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト - MAXEVIS
(1件のレビュー)

[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
物理スイッチ
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
極細3.5mmレンズ内径

材質ステンレス画素数300万画素バッテリー容量(mAh)180連続使用時間(分)60防塵防水性能レンズ:IP67付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13質量(g)13充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)定格入力5V/1A仕様ジャイロスコープ:3軸内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03876445IOT-QP-01-WHホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
03876454IOT-QP-01-BKブラツク
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 耳かき

スマホとの接続が出来ない。全く使えない。このような物をモノタロウさんで販売していいものか理解に苦しみます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする